曜日別特売
JR12V60WLW/K/EZ-H ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング 13044809

本体

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)60全光束(Lm)1180電圧(V)12(50/60Hz)注文コード13044809品番JR12V60WLW/K/EZ-H
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)60口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)1180定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)50×60電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3200使用環境屋内最大光度(cd)2400配光角度(°)広角、ビーム角35光色電球色演色指数(Ra)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする