曜日別特売
PTXL-225-1P 組端子台 東洋技研 13052606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)1注文コード13052606品番PTXL-225-1P
参考基準価格(税別)¥17,741販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。

定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格通電電流(接続可能電線及び最大電流)【入力側】M10×30L:60mm2 175A/100mm2 240A【出力側(合計:240A MAX)】M8×16L:22mm2 94A/38mm2 132A、M5×10L:3.5mm2 30A/5.5mm2 40A/8.0mm2 50A標準締付トルク(N・m)【入力側】M10×30L:10.0~14.7(JIS C 8201-7-1) 、18.0~23.0(JIS C 2805)【出力側(合計:240A MAX)】M8×16L:6.0~9.0 、M5×10L:2.0~3.0極数(P)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする