曜日別特売
CHD2FLB100B-1725A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~) SMC 13065211

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1725
内容量1個注文コード13065211品番CHD2FLB100B-1725A
参考基準価格(税別)¥287,740販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)1725チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする