タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ RQMT12-MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH8015
注文コード
13067664
品番
RQMT1204ENC6-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・材質・コーナーR
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8015
寸法S(mm)
4.76
コーナー数
6
寸法RE(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6
FIG
2
寸法INSD(mm)
12