タンガロイ
TACドリル用チップ XPMT-DW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13072169
品番
XPMT040104R-DW AH740
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
材質
AH740
寸法S(mm)
1.59
寸法D1(mm)
2.3
寸法LE(mm)
4.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
11
寸法IC(mm)
4.3