CHD2HFD50B-200A-J59WL4 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFD〜) SMC 13079805

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFD〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 注文コード13079805 品番CHD2HFD50B-200A-J59WL4
参考基準価格(税別)¥57,440 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はチューブ内径など3種類から選べます 他の種類を見る

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする