半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13087701 品番 A-4070
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SS〜7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク(メッシュ)入り

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
運送業
倉庫保管業
現場作業全般
種別半袖ブルゾン シルバー サイズ7L 胸囲(cm)158 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)68 袖丈(cm)27 着丈(cm)73 機能消臭テープ付 素材ソフトライトツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする