曜日別特売
LNMX0607ZER-HJ AH3225 転削用チップ LNMX-HJ タンガロイ 13089136

寸法図

転削用チップ LNMX-HJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質AH3225
寸法RE(mm)2
内容量1箱(10個)注文コード13089136品番LNMX0607ZER-HJ AH3225
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質AH3225寸法S(mm)7.2寸法LE(mm)6.7寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする