タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ RNGN-E/T1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TS300
注文コード
13094910
品番
RNGN120700-E TS300
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TS300
寸法S(mm)
7.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
2
FIG
1