セラブリッド IHフライパン 26cm(IH/ガス火対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13102480 品番CF26CWBG
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

安心・安全のセラミック加工 / フッ素不使用
本製品のセラミック加工は、人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質を一切使用してません。
PFAS(有機フッ素化合物)・鉛・カドミウム不使用

材質【本体】アルミニウム合金・ステンレス鋼(はり底)、【ハンドル】アルミニウム合金・フェノール樹脂 寸法(mm)274×94×470 サイズ(cm)26 表面処理内面:セラミック塗膜加工/外面:耐熱塗装
注意
※・中火以下で使用してください。(IH調理器の場合は1100W以下)
※・熱回りが良いので、強火では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする