※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)140注文コード13103824品番CHNB20-140
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークが118種類から選べます他の種類を見る ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。