※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125注文コード13105303品番CHNC32-125-H7BL3
参考基準価格(税別)¥35,370販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークが70種類から選べます他の種類を見る ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。