曜日別特売
CHNC32-50-C73L 小口径油圧シリンダ (CHNC~) SMC 13105434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小口径油圧シリンダ (CHNC~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50注文コード13105434品番CHNC32-50-C73L
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。

ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする