※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)-0.1~0.4外径(Φmm)100呼びBT注文コード13112946品番GS52-231 -0.1~0.4MPa
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・外径・呼びなど31種類から選べます他の種類を見る JIS規格に対応した圧力計です。
ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。