Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13123909 品番 S-9 FFKM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています

用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 内径(Φmm)8.5 硬度75(±5)° 線径(Φmm)1.5 外径(Φmm)11.5 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする