UPS-BAT
UPS-BATの 電源(制御機器)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)本体
UPS用バッテリー取付キット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131207
品番
BATTERY MOUNTING CASE M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
UPS用バッテリー壁面取付キット
穴径(Φmm)
ドリル:6.3
型番
1134645
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×201×205
材質(ハウジング)
スチール/パウダーコート仕上げ
振動
Class C
RoHS指令(10物質対応)
対応