UPS-BAT
UPS-BATの 電源(制御機器)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)本体
UPS用バッテリー取付キット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131216
品番
BATTERY MOUNTING KIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
UPS用バッテリー固定キット
ピッチ
水平:4.4 区分
型番
2320788
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×25×18
質量(g/個)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応