UPS-BAT
UPS-BATの 電源(制御機器)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)本体
UPS用バッテリーヒューズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131225
品番
FUSE 10A/400V GRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種別
ヒューズ
寸法(mm)
6.2×32
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
型番
2908358
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トリップ:高速ブロー
径(mm)
6.35