QUINT4-UPS
QUINT4-UPSの 電源(制御機器)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)本体
瞬低対策モジュール
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131259
品番
QUINT4-BUFFER/24DC/40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
型番
2908283
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×130×125
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属
高度(m)
≦ 4000
使用周囲温度(℃)
-25〜70(>40ディレーティング:0.56%/K/>60ディレーティング:2.5%/K)
周囲温度(℃)
-40〜70(保管時/運搬時)/-40(起動時)
RoHS指令(10物質対応)
対応