QUINT4-UPS
QUINT4-UPSの 電源(制御機器)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)本体
DC/ACインバータ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131311
品番
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
電圧(V)
DC24→AC
型番
1067325
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×130×125
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属
高度(m)
≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100
使用周囲温度(℃)
-25〜60(>50:2,5%/K)
許容相対湿度(%)
(動作時)≦ 95
周囲温度(℃)
-40〜85(保管時/運搬時)
RoHS指令(10物質対応)
対応