QUINT4-UPS
QUINT4-UPSの 電源(制御機器)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)本体
UPSユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131320
品番
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
型番
2320283
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×130×125
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属
高度(m)
≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100
使用周囲温度(℃)
-25〜60(>50:2,5%/K)
許容相対湿度(%)
(動作時)≦ 95
周囲温度(℃)
-40〜85(保管時/運搬時)
入出力
AC入出力
RoHS指令(10物質対応)
対応