QUINT4-UPS
QUINT4-UPSの 電源(制御機器)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)
QUINT4-UPSの 無停電電源装置(UPS)本体
UPSユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131347
品番
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
型番
2907072
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×130×125
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属
高度(m)
≦ 4000
使用周囲温度(℃)
-25〜70(>60Derating:2,5%/K)
周囲温度(℃)
-40〜85(保管時/運搬時)/-40(起動時)
RoHS指令(10物質対応)
対応