曜日別特売

UPSユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個注文コード13131365品番QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様気候クラス:3K3 (EN 60721)電圧(V)DC24型番2906991寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×125(機器の(DINレール取付け))保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 4000使用周囲温度(℃)-25~70(>60Derating:2,5%/K)難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95 (25℃時、結露なし)周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)材質(エレメント)サイド:アルミニウムAlMg3RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)ステンレス(X6Cr17)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする