画像準備中

UPSユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13131390 品番TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様気候クラス:3K3 (EN 60721準拠) 電圧(V)DC24 型番1105556 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×130×160 保護等級IP20 材質(ハウジング)金属 高度(m)≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること) 使用周囲温度(℃)-25〜70(>60Derating:2,5%/K) 難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0 許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95 (25℃時、結露なし) 周囲温度(℃)-40〜85(保管時/運搬時)/-40(起動時) 材質(エレメント)サイド:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フード)PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする