仕様気候クラス:3K3 (EN 60721準拠)
電圧(V)三相AC→DC24
型番2906367
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×130×160
保護等級IP20
材質(ハウジング)金属
高度(m)≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること)
使用周囲温度(℃)-25〜70(>60Derating:2,5%/K)
難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0
許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95 (25℃時、結露なし)
周囲温度(℃)-40〜85(保管時/運搬時)/-40(起動時)
材質(エレメント)サイド:アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フード)PC