UPS-BAT
UPS-BATの 電源(制御機器)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)
UPS-BATの 無停電電源装置(UPS)本体
バッテリーモジュール
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13131451
品番
UPS-BAT/PB/24DC/4AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
5
型番
1274117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×191×110
材質(ケース)
亜鉛めっきシートスチール/パウダーコート仕上げ
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属
電池
鉛蓄電池
許容相対湿度(%)
(動作時)≦ 95
周囲温度(℃)
-20〜40(保管時/運搬時)/0 〜 40(充電)/-20 〜 50(放電)
RoHS指令(10物質対応)
対応