曜日別特売
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705

 

439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705
439 Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN 13163705

Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード13163705品番439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。

用途
自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。
付属品マイクロUSBケーブルグリーン質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42充電時間完全放電状態から約2時間防塵防水性能IP44モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
注意
※商品画像に別の色の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,250/税込2,475
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする