曜日別特売
466 Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN 13163775

 

466 Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN 13163775
466 Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN 13163775
466 Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN 13163775
466 Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN 13163775
466 Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN 13163775
466 Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN 13163775

Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード13163775品番466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。

用途
自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。
付属品マイクロUSBケーブルベージュ質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
注意
※商品画像に別の色の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,250/税込2,475
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする