ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
直線(1m)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
W
900
注文コード
13187898
品番
SD-HC90-1
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
W
900
寸法
接続:1000
H2
410
H1
350
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)