ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
直線長さ調整(止水、フード用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220〜310、直線(2m、1m)調整範囲:175〜310
注文コード
13188555
品番
SD-HC30E31S
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
適合
直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220〜310、直線(2m、1m)調整範囲:175〜310
全長
385
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラック
HCタイプ
適合ラック幅(mm)
300