ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
T形分岐
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
W
450
注文コード
13189176
品番
SD-HCT45
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
W
450
寸法
接続1:650、接続2:850
H2
380
H1
350
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)