画像準備中

ノンスリップタイプ 直線長さ調整

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード13190199 品番SD-HC60NSE42
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
全長480 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)段差:320〜420、直線間:100〜220 適合ラックHCタイプ 適合ラック幅(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする