止水プレート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13194006 品番 SD-HCSWP90N
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
W1070 H485 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックHCタイプ 適合ラック幅(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする