曜日別特売
MXH10-40Z コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC 13267546

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
0.5
オートスイッチ品番
-
注文コード
13267546
品番
MXH10-40Z
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,830販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能

ストローク(mm)
40
オートスイッチ品番
-
オートスイッチ個数
-
リード線(m)
0.5
コネクタ形状
-
コード長さ(m)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
最低使用圧力(MPa)
0.06
給油
不要(無給油)
配管接続口径
M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする