大阪魂
S45C シンJIS リョウマルキ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
寸法b(mm)
6
注文コード
13270315
品番
6X6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
6×6
寸法l(mm)
35
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
6
寸法c(mm)
0.25~0.40