曜日別特売
CB40B13TD24 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13283849

 

CB40B13TD24 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13283849
CB40B13TD24 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13283849

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
9
10
11
12
29
37
40
軸穴径(Φmm)24
内容量1個注文コード13283849品番CB40B13TD24
販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.2チェーンNo.40軸穴種別軸穴完成品歯数13軸穴径(Φmm)24材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7長さL(mm)22セットスクリュー2-M8軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3内リンク内幅(mm)7.95タップ位置A(mm)7ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)53.07ボス径D(Φmm)37ローラ外径(Φmm)7.92外径O.D.(Φmm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13283569
2023-03-06
用途: 農業機械の麦まき機の播種量切替用に使用、
手島農場農・林・水産業

チエン型式でNO40以下のスプロケットが欲しかったが、小型の資料が欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする