曜日別特売
0-25114-006 ストレッチ小顔ベルト ニーズ 13303494

0-25114-006 ストレッチ小顔ベルト ニーズ 13303494
0-25114-006 ストレッチ小顔ベルト ニーズ 13303494
0-25114-006 ストレッチ小顔ベルト ニーズ 13303494
0-25114-006 ストレッチ小顔ベルト ニーズ 13303494
0-25114-006 ストレッチ小顔ベルト ニーズ 13303494

ストレッチ小顔ベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13303494品番0-25114-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

あご下から頭頂までグイっと引き上げ小顔ラインをつくるお手軽ストレッチ小顔ベルト。
あご部にはゲルマニウム・チタンプリント加工した低反発ウレタンマットであごに柔らかくフィット。
痛くなりにくいから就寝時やリラックスタイム、あるいは家事をしながらなど在宅の時間で自由に装着でき、お手軽に小顔ラインへ引き締めることができます。

材質本体生地:ナイロン100%、バイアス:ポリエステル89%・ポリウレタン11%、面ファスナー:ナイロン100%、メッシュ部:ポリエステル100%、クッション部:ポリウレタン樹脂、中地:スチレン-ブタジエンゴム※ゲルマニウム・チタンをクッション部にプリント加工質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×1.4×9.4適応寸法(cm)あご、頭頂部まわり約49~66
注意
※長時間着用されますと、お肌にあとがつく場合がります。
※医療目的にご使用はしないでください。
※本品は材質にゴムを使用しとります。アレルギー体質の方、キズや湿疹等のある場合はご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする