EP-144LiA 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN 13304490

EP-144LiA 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN 13304490
EP-144LiA 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN 13304490
EP-144LiA 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN 13304490
EP-144LiA 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN 13304490
EP-144LiA 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN 13304490
EP-144LiA 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN 13304490

14.4V充電式ポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13304490品番EP-144LiA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付

用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする