M16ホソメ1.5 ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13373748

 

M16ホソメ1.5 ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13373748
M16ホソメ1.5 ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13373748
M16ホソメ1.5 ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13373748

ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼びd・溝数など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼びd
M16
注文コード
13373748
品番
M16ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥949
販売価格(税別)
¥863

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)
(割ピン)4×32
寸法S(mm)
24
寸法m(mm)
19
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
13
ピッチ(mm)
1.5
寸法m1(mm)
13
寸法de(Φmm)
22
ねじの呼びd
M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする