変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の LANケーブル
LANケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13374280
品番
LN6131
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
色
グレー
規格
CAT5
ケーブル長(m)
約3
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
対応
イーサネット
ケーブルタイプ
イーサネット
注意
※製品は国内向けの民生品です。