変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
USBケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375068
品番
CA7411
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
USBmicroBを延長するケーブルです。
ケーブル長90cmで扱いやすくなっています。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
22
コネクタ形状
USB micro B(オス) - USB micro B(メス)
シールド
あり
ケーブル長(cm)
約90
結線
フル結線(5芯)
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。