CA7565 USB延長ケーブル 変換名人 13375129

CA7565 USB延長ケーブル 変換名人 13375129
CA7565 USB延長ケーブル 変換名人 13375129
CA7565 USB延長ケーブル 変換名人 13375129
CA7565 USB延長ケーブル 変換名人 13375129

USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13375129品番CA7565
参考基準価格(税別)¥522販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

USBminiBを延長するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすいです。
手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。

ブラック質量(g)9ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする