曜日別特売
CP7978 USBコネクタ 変換名人 13375278

CP7978 USBコネクタ 変換名人 13375278
CP7978 USBコネクタ 変換名人 13375278
CP7978 USBコネクタ 変換名人 13375278

USBコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13375278品番CP7978
参考基準価格(税別)¥459販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

USBminiBをL型で右向きに変換するアダプタです。
端子にテンションをかけたくくない時に便利です。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。

ブラック質量(g)4コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(右L型 オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×9×21結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする