セット内容スピーカー 1台, 取扱説明書 1部, 充電用USBケーブル 1本
色ブラック
サイズネック140mm(230 × 230mm)
質量(g)約264
備考ステレオオーディオ
接続方式Bluetooth
機能Bluetooth / TFカード/ハンズフリー通話
バッテリー3.7V、600mAh
充電時間(時間)約2
スピーカー4Ω3W × 2
有効距離(m)10(Bluetooth)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
使用充電器microUSB
プロファイルA2DP
SNR値≧80db
再生時間(時間)約6(中音量)