HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13375628 品番HD-GP45AQCWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超大容量40000mAh
iPhone12対応PD20W(最大)急速充電
Type-C入出力対応

付属品USB-C to Cケーブル(約30cm) 質量(g)約850 定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W) バッテリーリチウムイオンポリマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5 保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間)約15 バッテリー容量(mAh)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A 連続使用回数約500回 充電端子Type-C、microUSB 給電端子Type-C、USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする