曜日別特売
HD-MB5000TABK-PP HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー (簡易パッケージ) HIDISC 13375707

HD-MB5000TABK-PP HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー (簡易パッケージ) HIDISC 13375707
HD-MB5000TABK-PP HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー (簡易パッケージ) HIDISC 13375707

HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー (簡易パッケージ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード13375707品番HD-MB5000TABK-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格入力
micro USB: DC 5V/2A
USB Type-C: DC 5V/2A
バッテリー容量(mAh)5000質量(g)約112ブラック付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー定格出力USB-A: DC 5V/2.1A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98.5 x 64.5 x 14保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数約500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: スマホ充電用
運輸・通信業

値段も使用感も満足です。なんの不自由なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする