HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの モバイルバッテリー
HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
バッテリー容量(mAh)
10000
注文コード
13375725
品番
HD-MB10000TABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
バッテリー容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力
USB-A: DC 5V/2.1A ※出力合計最大:2.1A
USB-A: DC 5V/1.0A
定格入力
micro USB: DC 5V/2A
USB Type-C: DC 5V/2A
バッテリー容量(mAh)
10000
質量(g)
約228
色
ブラック
付属品
保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)
規格
リチウムイオンポリマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135.5 x 69 x 16
保護回路
短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続使用回数
約500回