HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13375734 品番 HD-MB10000TAWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
定格出力
USB-A: DC 5V/2.1A ※出力合計最大:2.1A
USB-A: DC 5V/1.0A
定格入力
micro USB: DC 5V/2A
USB Type-C: DC 5V/2A
バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約228 ホワイト 付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm) 規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.5 x 69 x 16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数約500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする