HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの モバイルバッテリー
HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
バッテリー容量(mAh)
5000
注文コード
13375759
品番
HD-MB5000TAWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
バッテリー容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力
micro USB: DC 5V/2A
USB Type-C: DC 5V/2A
バッテリー容量(mAh)
5000
質量(g)
約112
色
ホワイト
付属品
保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)
規格
リチウムイオンポリマー
定格出力
USB-A: DC 5V/2.1A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98.5 x 64.5 x 14
保護回路
短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続使用回数
約500回