ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP19相当
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(m)
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13400715
品番
DSVENYS-CSP19-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,465
販売価格(税別)
¥
23,150
バスケットに入れる
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
20
接続方法
直結
バッテリー
有
ケーブル
JZSP-CSP19-20-E
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V